エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの ボンベ札
60x130mm ボンベ札(スライド式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50764717
品番
EA983HK-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式
札
材質
硬質塩ビ
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983HK-5
寸法(mm)
130×60×3
取付穴
7mm×2箇所