エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
防犯ベスト(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50765715
品番
EA983R-83
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途
警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
エスコ品番
EA983R-83
材質
反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)
約190
テープ幅(mm)
50
テープ地色
ホワイト
ウエスト(cm)
約81〜132(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)
51.5
色(本体)
イエロー