Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50765952 品番EA983RM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。
強風の中や水中でも使用可能。

用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に エスコ品番EA983RM-1 材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液 イエロー 質量(g)101 タイプ使いきり 直径×長さL(Φmm×mm)約15×190 発光時間(時間)10〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする