エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 乾電池タイプワークランプ
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50765986
品番
EA983RM-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番
EA983RM-21
材質
本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色
イエロー
質量(g)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約15×190
発光時間(分)
15