Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50765995 品番EA983RM-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198
販売価格(税別)
180

使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。

エスコ品番EA983RM-22 材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液 ブルー 質量(g)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190 発光時間(分)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする