Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50766013 品番EA983RM-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198
販売価格(税別)
180

使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。

用途コンサート、イベントなどに エスコ品番EA983RM-24 材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液 レッド 質量(g)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190 発光時間(分)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50766013
2018-05-28
用途:
夜間の一時的な警告灯
サービス業

時間の記載がなかったがフック付きとの事で購入しました。
到着し開封しましたが15分しか点灯しないとの事で全く使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする