Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50766022 品番EA983RM-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。

用途夜間訓練の目標に最適 仕様使いきりタイプ エスコ品番EA983RM-31 材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液 グリーン 質量(g/本)約1 直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37 発光時間(時間)4〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする