エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 乾電池タイプワークランプ
Φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766047
品番
EA983RM-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途
夜間訓練の目標に最適
仕様
使いきりタイプ
エスコ品番
EA983RM-36
材質
本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色
グリーン
質量(g/本)
約2
直径×長さL(Φmm×mm)
6×50
発光時間(時間)
4〜6