50mm セーフティーベルト(反射テープ付/イエロー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50766117 品番EA983RS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,894
販売価格(税別)
3,540

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。
反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。
夜間も視認性が高く安全です。

長さ(mm)約1325 幅(mm)50 イエロー エスコ品番EA983RS-12 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)62 ウエスト(cm)約74〜121まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする