エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 反射バンド
50mm セーフティーベルト(反射テープ付/オレンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766187
品番
EA983RS-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。
反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。
裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)
約1280
幅(mm)
50
色
オレンジ
エスコ品番
EA983RS-23
材質
ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング
質量(g)
150
ウエスト(cm)
73〜122まで自在に調整可能
装着方法
ワンタッチバックル式