エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 反射バンド
セーフティアームバンド(オレンジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766293
品番
EA983RT-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
色
オレンジ、【反射材】グレー
用途
アームバンド
仕様
マジックテープ止め、反射材付
エスコ品番
EA983RT-21
材質
【反射材】スコッチライト
幅(mm)
【反射材】25
寸法(mm)
38.1×304.8
サイズ(mm)
約110(最大巻き付け径)