57mm ダイアル錠(ツル保護型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50766415 品番EA983S-25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。
優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。
4桁の組合せで1万通りの組合せができます。
特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。
デッドロック機構で防犯性が高くなっています。
ダイヤルを保護するためのカバー付。
ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。

ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-25A 材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)30 全長(mm)85 質量(g)460 対辺(mm)【ツル】10 クリアランス(縦×横)(mm)28×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする