25mm ダイアル錠(アメリカ関税認定)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50766433 品番EA983S-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,102
販売価格(税別)
2,820

ツルはフレキシブルタイプで、ビニールコーティングされています。
3桁ダイヤル式。
番号設定変更可能。
TSAロック(アメリカ税関認定品)

ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-27 材質本体・ツル:スチール 幅(mm)29 厚さ(mm)14 全長(mm)約80 質量(g)約52 クリアランス(mm)タテ:28、ヨコ:16 ツル径(Φmm)3
注意
※色は4色あります。色指定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする