エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
30mm ダイアル錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766528
品番
EA983S-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
ロック
ダイアル式
仕様
3桁ダイアル式・番号変更可能
エスコ品番
EA983S-43
材質
本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)
幅(mm)
30
質量(g)
80
ツル径(Φmm)
4.7
クリアランス(縦×横)(mm)
23×14