20mm ダイアル錠(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50766537 品番EA983S-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

ダイアル番号変更可能。

ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-46 材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ) 質量(g)52 桁数3桁 本体厚さ(mm)11.9 本体高さ(mm)28.2 本体幅(mm)20 ツル径(Φmm)3.2 クリアランス(縦×横)(mm)81×8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする