エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
6x24x19mm ダイアル錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766598
品番
EA983S-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-60
幅(mm)
50
全長(mm)
87
質量(g)
180
ツル径(Φmm)
6
クリアランス(縦×横)(mm)
24×19