エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
40mm パドロック(3個組/同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766826
品番
EA983SA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,921
販売価格(税別)
¥
8,110
バスケットに入れる
鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロック
キー式
エスコ品番
EA983SA-4
材質
本体:スチール、ツル部:ハードスチール
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
10
ツル幅(mm)
13
ツル長(mm)
25