エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
48mm パドロック(防滴型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50767255
品番
EA983SD-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロック
キー式
エスコ品番
EA983SD-32
材質
本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック
幅(mm)
48
質量(g)
約220
ツル径(Φmm)
10
ツル幅(mm)
16
ツル長(mm)
28