エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの チェーン錠/ワイヤー錠
2100mm モーターサイクルロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50767553
品番
EA983SF-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
全長(mm)
2000
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SF-38
材質
本体・ツル・ケーブル:スチール(ケーブルにはビニールコート付)
ケーブル径(Φmm)
6