エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの チェーン錠/ワイヤー錠
5mmx1.8m アジャスタブルケーブルロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50767562
品番
EA983SF-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
ケーブル長さ調整可能。
ワイヤー長(mm)
1800
付属品
鍵2本、結束用マジックテープ
エスコ品番
EA983SF-39
材質
スチール(ビニールコート)
本体寸法(mm)
55×57
ケーブル径(Φmm)
5