曜日別特売
AD37-A オートドレンバルブ SMC 50767613

オートドレンバルブAD37-A

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品は管接続口径・電圧・ねじの種類など39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50767613
品番
AD37-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,350
材質
ポリカーボネート
型式
AW30-B
オートドレン仕様
N.C.
材質(ケース)
ポリカーボネート
部品番号
AF30-A
ドレン排出口
自動排出(オートドレン)
仕様
ケースガード付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50767613AD37-A21884898AD37-D画像準備中ケースアセンブリSMC1個
¥3,998
税込¥4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: エアードライヤーの修理
農・林・水産業

SMCエアードライヤーのオートドレン修理部品として購入しました。
しかしカップの形状が違い取付できませんでした。それでもフロートバルブを
既存のカップに取付が出来たの修理完了しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 50767717
2020-10-05
用途: ボトル部分に亀裂が発生したフィルタの修理部品として。
株式会社オーレックス 様

メーカー側が設定している名称が、一般のかたには判り難い。
「ボトル・ケース アッシ(N.C.オートドレン付き)」としたほうがわかりやすいかも?
使用限界圧力付近での使用なので、ボトル底部の強度低下を招いたと思われる。
したがって、通常圧力(0.7~0.8MPa)程度の使用条件では問題ない。
ボトル本体外側に薄い透明樹脂のケースがついているので、アルコールなどの飛沫付着など
に対抗する構造。
パッキン類は組み込み済み。(ボトル取付部のパッキンは別売りもある)
少量のドレンが滞留している時間が長い場合は、N.O.( ノーマルオープン)タイプが良い。

対象商品 : 50767647
2020-10-16
用途: エアードライヤーのドレン
医療・福祉・介護関連業

エアードライヤーのドレン部品が破損した為、交換用に購入いました。カップも同じだと思ったのですが合いませんでしたので、内部の破損パーツのみ交換しました。まさか販売中していないと思ったのですが購入できて良かったです。ドレン機能が復活できて感謝です。

2018-09-29
用途: メンテ
製造業

2つ注文した内の1つがフロート部のフラグが外れて
ブラブラ状態てした。フラグを固定する部品が欠品してました。
返品作業かわずらわしいので、該当箇所のみ交換対象から移植。
レギュレータ全部購入より安価なのでと思ったが、上記の通りで

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする