※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートドレンバルブ

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) IN 3/8 OUT 3/8 注文コード50767762 品番ADM200-F032-6
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・仕様など39種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(03) IN 3/8 OUT 3/8 電圧(V)(2) AC200 50/60Hz 作動時間(秒)(6) 6秒/分(3回作動/分) 適合コンプレッサー75〜110kW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50767717
2020-10-05
用途:
ボトル部分に亀裂が発生したフィルタの修理部品として。
株式会社オーレックス 様

メーカー側が設定している名称が、一般のかたには判り難い。
「ボトル・ケース アッシ(N.C.オートドレン付き)」としたほうがわかりやすいかも?
使用限界圧力付近での使用なので、ボトル底部の強度低下を招いたと思われる。
したがって、通常圧力(0.7〜0.8MPa)程度の使用条件では問題ない。
ボトル本体外側に薄い透明樹脂のケースがついているので、アルコールなどの飛沫付着など
に対抗する構造。
パッキン類は組み込み済み。(ボトル取付部のパッキンは別売りもある)
少量のドレンが滞留している時間が長い場合は、N.O.( ノーマルオープン)タイプが良い。

対象商品:
50767647
2020-10-16
用途:
エアードライヤーのドレン
医療・福祉・介護関連業

エアードライヤーのドレン部品が破損した為、交換用に購入いました。カップも同じだと思ったのですが合いませんでしたので、内部の破損パーツのみ交換しました。まさか販売中していないと思ったのですが購入できて良かったです。ドレン機能が復活できて感謝です。

2018-09-29
用途:
メンテ
製造業

2つ注文した内の1つがフロート部のフラグが外れて
ブラブラ状態てした。フラグを固定する部品が欠品してました。
返品作業かわずらわしいので、該当箇所のみ交換対象から移植。
レギュレータ全部購入より安価なのでと思ったが、上記の通りで

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする