45mm 南京錠(アジャスト吊長)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50767842 品番EA983SG-145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310

ツルの長さを調整できます。
開錠の際は、ツルが完全に外れるので、従来の南京錠のツルでは通し難い場所にも使用できます。

ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-145 材質本体:スチール(PVCコート)、ツル:ハードスチール 幅(mm)45 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)80〜141×20.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50767842
2021-11-22
用途:
車の盗難防止用
建設業・工事業

分割方式の南京錠はなかなか無いがモノタロウでやっと見つけた次第。差し混む方向を逆に差し込むと、差し込んだ金物に突き当たり二度と外せなくなるので要注意。一度やらかしてしまったので、矢印を本体に貼り改善した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする