※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA983SG-15
注文コード
50767858
品番
EA983SG-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
エスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SG-15
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
50
寸法H(mm)
40
寸法D(mm)
7.9
寸法X(mm)
30
寸法T(mm)
14
寸法W(mm)
50
寸法Y(mm)
28
ツル径(Φmm)
7.9
クリアランス(縦×横)(mm)
30×28