※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
シリンダー南京錠(40mm吊長)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50767876
品番
EA983SG-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SG-22
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
20
寸法H(mm)
20
寸法D(mm)
3.7
寸法X(mm)
40.6
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法Y(mm)
10
ツル径(Φmm)
3.7
クリアランス(縦×横)(mm)
40.6×10