※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンダー南京錠(63mm吊長)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50767928 品番 EA983SG-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-32 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)20 寸法H(mm)20 寸法D(mm)3.7 寸法X(mm)63.5 寸法T(mm)10 寸法W(mm)20 寸法Y(mm)10 ツル径(Φmm)3.7 クリアランス(縦×横)(mm)63.5×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする