エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
20mm シリンダー南京錠(同一キー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50767973
品番
EA983SG-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SG-42
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
20
寸法H(mm)
20
寸法D(mm)
3.7
寸法X(mm)
10
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法Y(mm)
10
ツル径(Φmm)
3.7
クリアランス(縦×横)(mm)
12.7×10.3