エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50767998
品番
EA983SG-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SG-44
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
40
寸法H(mm)
33
寸法D(mm)
6.3
寸法X(mm)
22
寸法T(mm)
13
寸法W(mm)
40
寸法Y(mm)
22
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
22×22