エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50768138
品番
EA983SH-120M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
セットごとのマスターキーとなります。
複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロック
キー式
付属品
各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
エスコ品番
EA983SH-120M
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
20
ツル径(Φmm)
3.7
クリアランス(縦×横)(mm)
10×10