30mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード50768147 品番EA983SH-130M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600

セットごとのマスターキーとなります。
複数の箇所を1つの鍵で管理できます。

ロックキー式 付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本 エスコ品番EA983SH-130M 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)30 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)18×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする