250mm セーフティーリストランヤード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50768244 品番EA983SL-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,134
販売価格(税別)
1,940

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。

使用荷重(kg)約1.13 仕様手首マジックテープ止め エスコ品番EA983SL-101 材質ポリエステル 寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200 質量(g)17
注意
※ループ部分に工具等を取付、手首ベルトで手首に止めて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50768244
2021-07-09
用途:
高所作業時
有限会社 中吉硝子興業 様 (建設業・工事業)

高所作業車での作業時に使用していますが大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする