エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
990-1420mm セーフティーツールランヤード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50768278
品番
EA983SL-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)
約2.72
エスコ品番
EA983SL-112
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【カラビナ・フック】80×38
線径(Φmm)
8
最大開口(mm)
10
最大長(mm)
990〜1420(カラビナフック含む)
注意
※ループ部分に工具類を取付、カラビナフックで安全帯やベルトに取付けて下さい。