エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
1470-1980mm セーフティーツールランヤード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50768287
品番
EA983SL-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,744
販売価格(税別)
¥
7,040
バスケットに入れる
カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)
約6.8
仕様
両端フック(線径10.7mm)付
エスコ品番
EA983SL-115
材質
ベルト:ポリエステル、カラビナ・フック:スチール
寸法(mm)
【カラビナ・フック】80×38
線径(Φmm)
8
最大開口(mm)
10
最大長(mm)
1470〜1980(カラビナフック含む)
関連資料:
使用方法説明(0.11MB)