エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
940-1300mm セーフティーループ(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50768567
品番
EA983SL-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
先端にスイベルとD環が付いています。
平テープ内に芯が2本入っています。
使用荷重(kg)
3以内
色
イエロー
用途
高所作業用工具落下防止紐
エスコ品番
EA983SL-67
材質
ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール
幅(mm)
【D環】20
厚さ(mm)
【D環】8
寸法(mm)
【スイベル】60、【D環】42
質量(g)
79
コード径(Φmm)
5、17
最大開口(mm)
11
自然長(mm)
940
口開き(mm)
【D環】12
最大長(mm)
1300