2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50768585 品番EA983SL-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150

両端にスイベルフック付。

ODグリーン エスコ品番EA983SL-81 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)20 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)220 最大長(mm)950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする