エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
2.0x1350mm セーフティーループ(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50768594
品番
EA983SL-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
色
ODグリーン
エスコ品番
EA983SL-83
材質
芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)
17
コード径(Φmm)
2
自然長(mm)
260
最大長(mm)
1350