エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50768603
品番
EA983SL-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
色
ODグリーン
エスコ品番
EA983SL-85
材質
芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄
質量(g)
38
コード径(Φmm)
3.2
自然長(mm)
290
最大長(mm)
1500