430-1700mm セーフティーループ(緑)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50768655 品番EA983SM-32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。

グリーン エスコ品番EA983SM-32A 寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚) 質量(kg)【取付工具】1以内 内径(Φmm)【ダブルリング】21 外径(Φmm)【ダブルリング】25以内 ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 自然長(mm)430 最大長(mm)1700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする