エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
40mm シリンダー南京錠(ディンプルキー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50768777
品番
EA983SZ-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵(ディンプルキー)3本
エスコ品番
EA983SZ-40
材質
本体:真鍮、ツル:モリブデン
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
7.2
クリアランス(縦×横)(mm)
23×20