ブレーカーロックアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50769206 品番EA983TA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,608
販売価格(税別)
3,280

ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。

エスコ品番EA983TA-1 材質ナイロン 寸法(mm)52×25.4×19 穴径(Φmm)【鍵】8.9 つかみ幅(mm)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする