25mm ロックアウトハスプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50769233 品番EA983TB-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥803
販売価格(税別)
730

複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。

仕様6重ロックアウト エスコ品番EA983TB-1 材質スチール 幅(mm)45 全長(mm)114 穴径(Φmm)9 リング径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする