エスコ
エスコの ロックアウト
38mm ロックアウトハスプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769242
品番
EA983TB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様
6重ロックアウト
エスコ品番
EA983TB-2
材質
スチール
幅(mm)
62
全長(mm)
129
穴径(Φmm)
9
リング径(Φmm)
38