38mm 南京錠(ロックアウト用/青)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50769276 品番EA983TB-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670

PVCシャックカバー付。

ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-43 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)8 クリアランス(縦×横)(mm)38×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする