エスコ
エスコの ロックアウト
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769294
品番
EA983TB-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵1本
エスコ品番
EA983TB-51
材質
本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
38
ツル径(Φmm)
6.35
クリアランス(縦×横)(mm)
76×19