エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
15mm シリンダー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769303
品番
EA983TC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-1
材質
真鍮
幅(mm)
15
質量(g)
33
ツル径(Φmm)
2.7
クリアランス(縦×横)(mm)
10.3×8.3