40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50769364 品番EA983TC-154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,925
販売価格(税別)
1,750
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-154 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)21.4×20.4 ツル径(Φmm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする