エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769425
品番
EA983TC-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-163
材質
本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)
40
クリアランス(mm)
70.5×20.5
ツル径(Φmm)
6.3