エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
20mm シリンダー錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769468
品番
EA983TC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-2
材質
真鍮
幅(mm)
20
ツル径(Φmm)
3.5
クリアランス(縦×横)(mm)
10.5×8.3