エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
25mm シリンダー錠(同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769495
品番
EA983TC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
仕様
同一キー
エスコ品番
EA983TC-23
材質
真鍮
幅(mm)
25
ツル径(Φmm)
4.0
クリアランス(縦×横)(mm)
11.4×12.2