エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
25mm シリンダー錠(18mm吊長)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769635
品番
EA983TC-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-43
材質
真鍮
幅(mm)
25
ツル径(Φmm)
4
クリアランス(縦×横)(mm)
18×12.2